Uklopni sat Basetech Analogno Dan-/sat s danima 16A 30min Zaštitni kontakt (šuko) [1528589]
- Linija proizvoda: Basetech
- Izvedba: Analogno
- Vrsta sata: Dan-/sat s danima
- Nazivna uklopna struja pri 230 V AC (A): 16
- Najkraće vrijeme uključivanja (min): 30
- Izvedba utičnice: Zaštitni kontakt (šuko)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.