Vremenski brojač HK-46 A1/11P 24V AC 48mm 48mm A kutnik [75373 - HK46.A1/11P 24VAC]
- Linija proizvoda: HK-46
- Ulazni napon (V): 24
- Vrsta napona: AC
- Širina (mm): 48
- Visina (mm): 48
- Način montaže: A kutnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.