Vremenski brojač HK-47 A4/32P 6-30V DC fi 58mm A kutnik [80180 - HK47.A4/32P 6-30VDC]

ŠIFRA 1142050 EAN 3838843801808 ISKRA MEHANIZMI 80180 - HK47.A4/32P 6-30VDC
Vremensko brojilo HK-47 priključnog napona 6 – 30 V DC, ugradbenog promjera 58 mm, pričvršćivanje aluminijskim kutnikom, okruglo brojilo za vanjsku ugradnju
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HK-47
  • Ulazni napon (V): 6-30
  • Vrsta napona: DC
  • Širina (mm): fi 58
  • Način montaže: A kutnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.