• Privatna
  • Vremenski brojač SELEC 48mm 24mm Ugradbeno mehanički kontakt baterije

Vremenski brojač SELEC 48mm 24mm Ugradbeno mehanički kontakt baterije [LT945A-C-CE - LT945A-C-CE]

ŠIFRA 2780619 EAN 5908280750125 SELEC LT945A-C-CE - LT945A-C-CE
Brojač radnih sati SELEC, baterijsko napajanje, dimenzije 48 mm x 24 mm. Ulazni signal: mehanički kontakt
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SELEC
  • Širina (mm): 48
  • Visina (mm): 24
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.