Mjerni ormar Obo Bettermann 5800 VA Površinska montaža 180mm 230mm 13,5mm [5106141 - 5800 VA]
ŠIFRA 1191886
EAN 4012195900436
Obo Bettermann
5106141 - 5800 VA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Način montaže: Površinska montaža
- Visina (mm): 180
- Širina (mm): 230
- Dubina (mm): 13,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.