Automatski osigurač 90 RANGE 6kA B 16A 1P [GW92207]
- Linija proizvoda: 90 RANGE
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.