Automatski osigurač ACTI9 C120N 10kA C 80A 3P [A9N18365]
- Linija proizvoda: ACTI9 C120N
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 80
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.