Automatski osigurač ACTI9 C60H-DC C 10A 1P [A9N61508]

ŠIFRA 1216419 EAN 3606480424090 SCHNEIDER ELECTRIC A9N61508
Minijaturna sklopka – C60H – 1 pol – 10 A – krivulja C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 C60H-DC
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.