Automatski osigurač ACTI9 C60H-DC C 40A 1P [A9N61517]

ŠIFRA 2626706 EAN 3606480424175 SCHNEIDER ELECTRIC A9N61517
Minijaturna sklopka - C60H - 1 pol - 40 A - krivulja C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 C60H-DC
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.