Automatski osigurač ACTI9 iC60L 15kA B 4A 3P [A9F93304]
- Linija proizvoda: ACTI9 iC60L
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 4
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.