Automatski osigurač ACTI9 iC60L 15kA MA 1,6A 2P [A9F90272]
- Linija proizvoda: ACTI9 iC60L
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
- Karakteristika aktiviranja: MA
- Izmjerena struja (A): 1,6
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.