Automatski osigurač ACTI9 iC60L 15kA MA 4A 2P [A9F90204]
- Linija proizvoda: ACTI9 iC60L
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
- Karakteristika aktiviranja: MA
- Izmjerena struja (A): 4
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.