Automatski osigurač ACTI9 iC60L 15kA Z 10A 4P [A9F92410]
- Linija proizvoda: ACTI9 iC60L
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
- Karakteristika aktiviranja: Z
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj polova (ukupno): 4 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.