Automatski osigurač ACTI9 iC60N 6kA B 6A 3P [A9F73306]
- Linija proizvoda: ACTI9 iC60N
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 6
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.