Automatski osigurač ACTI9 K60N 6kA C 16A 1P [A9K02116]
- Linija proizvoda: ACTI9 K60N
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.