Automatski osigurač ASTI ETIMAT 6 6kA B 20A 2P [002113517]
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 6
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 20
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.