Automatski osigurač ASTI ETIMAT 6 6kA B 20A 3P [002115517]

ŠIFRA 1115718 EAN 3838895258926 ETI 002115517
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT 6 proizvođača ETI, karakteristike B s nazivnom strujom 20 A i snage kratkog spoja 6 kA. Ima tri pola ugradbene širine od 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 6
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
  • Karakteristika aktiviranja: B
  • Izmjerena struja (A): 20
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.