Automatski osigurač ASTI ETIMAT 6 6kA C 25A 2P [002143518]
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 6
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 25
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.