Akcija

Automatski osigurač ASTI ETIMAT P10 10kA C 40A 2P [274021107]

ŠIFRA 1219889 EAN 3838895654391 ETI 274021107
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT P10 proizvođača ETI, karakteristike C s nazivnom strujom 40 A i snage kratkog spoja 10 kA. Ima dva pola s ugradbenom širinom od 36 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI ETIMAT P10
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.