Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA D 4A 3P [263417 - PL7-D4/3]
ŠIFRA 2810859
EAN 4015082634179
EATON
263417 - PL7-D4/3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL7
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: D
- Izmjerena struja (A): 4
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.