Automatski osigurač EATON 15kA B 10A 1P 1 [278531 - FAZ-B10/1]
ŠIFRA 2608425
EAN 4015082785314
EATON
278531 - FAZ-B10/1
Inštalacijski odklopnik (MCB), 10 A, 1p, karakteristika: B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.