Automatski osigurač EATON 15kA K 50A 3P 3 [278916 - FAZ-K50/3]
ŠIFRA 2749043
EAN 4015082789169
EATON
278916 - FAZ-K50/3
Inštalacijski odklopnik (MCB), 50 A, 3p, karakteristika: K
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
- Karakteristika aktiviranja: K
- Izmjerena struja (A): 50
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.