Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA B 20A 3P [263390 - PL7-B20/3]
ŠIFRA 2810384
EAN 4015082633905
EATON
263390 - PL7-B20/3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL7
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 20
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.