Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA B 63A 3P [001901316 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2808092
EAN 3838895953517
ETI
001901316 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 3p B63
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 63
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.