Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA C 50A 3P+N [001901435 - ETIMAT P10]
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 50
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.