Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA K 13A 3P+N [001901469 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2808285
EAN 3838895959748
ETI
001901469 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 3p+N K13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: K
- Izmjerena struja (A): 13
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.