Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA Z 13A 1P [001901089 - ETIMAT P10]
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: Z
- Izmjerena struja (A): 13
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.