Automatski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA C 16A 1P+N [001900130 - ETIMAT P6]
ŠIFRA 2807771
EAN 3838895920885
ETI
001900130 - ETIMAT P6
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P6 1p+N C16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P6 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.