Automatski osigurač HAGER 6kA B 16A 1P [MB116A - 0118583139]
ŠIFRA 2647271
EAN 3250614327032
HAGER
MB116A - 0118583139
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HAGER
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.