Automatski osigurač HAGER 6kA B 32A 3P [MB332A - 0118583157]
- Linija proizvoda: HAGER
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 32
- Broj polova (ukupno): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.