Automatski osigurač HAGER 6kA C 10A 3P [MC310A - 0118583222]
ŠIFRA 1186038
EAN 3250614337468
HAGER
MC310A - 0118583222
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HAGER
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj polova (ukupno): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.