Automatski osigurač HAGER 6kA C 16A 1P [MC116A - 0118583148]
ŠIFRA 2601726
EAN 3250614337086
HAGER
MC116A - 0118583148
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HAGER
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.