Automatski osigurač SENTRON 10kA C 16A 2P [5SY4216-7 - 5SY42167]

ŠIFRA 2607817 EAN 4001869181660 SIEMENS 5SY4216-7 - 5SY42167
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) SENTRON proizvođača SIEMENS, karakteristike C s nazivnom strujom 16 A i snagom kratkog spoja 10 kA. Ima dva pola s ugradbenom širinom od 36 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SENTRON
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.