Automatski osigurač SENTRON 10kA C 2A 3P [5SY4302-7 - 5SY43027]

ŠIFRA 2607818 EAN 4001869181882 SIEMENS 5SY4302-7 - 5SY43027
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) SENTRON proizvođača SIEMENS, karakteristike C s nazivnom strujom 2 A i snagom kratkog spoja 10 kA. Ima tri pola ugradbene širine od 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SENTRON
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 2
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.