Automatski osigurač SENTRON 10kA C 40A 3P [5SY4340-7 - 5SY43407]
ŠIFRA 2607820
EAN 4001869181998
SIEMENS
5SY4340-7 - 5SY43407
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) SENTRON proizvođača SIEMENS, karakteristike C s nazivnom strujom 40 A i snagom kratkog spoja 10 kA. Ima tri pola ugradbene širine od 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 40
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.