Automatski osigurač SENTRON 10kA C 6A 1P [5SY4106-7 - 5SY41067]

ŠIFRA 1139037 EAN 4001869181356 SIEMENS 5SY4106-7 - 5SY41067
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) SENTRON proizvođača SIEMENS, karakteristike C s nazivnom strujom 6 A i snagom kratkog spoja 10 kA. Ima jedan pol s ugradbenom širinom od 18 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SENTRON
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 6
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.