Automatski osigurač SENTRON 15kA B 6A 1P [5SY7106-6 - 5SY71066]

ŠIFRA 2727707 EAN 4001869190440 SIEMENS 5SY7106-6 - 5SY71066
Siemensovi inštalacijski odklopniki so pomemben sestavni del zaščitnih komponent SENTRON za električne inštalacije. Zagotavljajo učinkovito zaščito osebja in obratov z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve ali kratkega stika. Upor
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SENTRON
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
  • Karakteristika aktiviranja: B
  • Izmjerena struja (A): 6
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.