Automatski osigurač SENTRON 15kA C 16A 3P [5SY7316-7 - 5SY73167]

ŠIFRA 2744365 EAN 4001869191218 SIEMENS 5SY7316-7 - 5SY73167
Siemensovi inštalacijski odklopniki so pomemben sestavni del zaščitnih komponent SENTRON za električne inštalacije. Zagotavljajo učinkovito zaščito osebja in obratov z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve ali kratkega stika. Upor
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SENTRON
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 15
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.