Automatski osigurač SENTRON 6kA C 16A 1P+N [5SY6516-7 - 5SY65167]
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.