Bistabilna sklopka ISKRA 32A IR 230VAC 4NO DIN šina 2M [022459113003 - BICOM432-40-WM1]

ŠIFRA 2748634 EAN 3838651300012 ISKRA 022459113003 - BICOM432-40-WM1
Bistabilni prekidač ISKRA BI432-40, 40 A, 4 x NO kontakti, IR komunikacija s ostalim uređajima
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ISKRA
  • Opskrbni napon (VAC): 230
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
  • Način montaže: DIN šina
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.