Prenaponski relej FINDER RC element 110V 110V 110V AC/DC bez LED indikatora [99.80.0.230.09 - Samo po PAK=10 KOS!]
- Linija proizvoda: FINDER
- Funkcija: RC element
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V): 110
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- S LED indikatorom: brez LED indikacije
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.