Ugradna utičnica 90 RANGE 2,5M DIN 250V 16A AC Danska [GW96526]
- Linija proizvoda: 90 RANGE
- Nazivni napon (V): 250
- Izmjerena struja (A): 16
- Vrsta napona: AC
- Izvedba: Danska
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.