Ugradna utičnica EATON zaštitni kontakt 230V 16A AC DIN šina brez kontr.svetilke [266875 - Z-SD230]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni napon (V): 230
- Izmjerena struja (A): 16
- Vrsta napona: AC
- Izvedba: DIN šina
- S kontrolnim svjetlima: brez kontr.svetilke
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.