Impulsni relej FINDER 12VAC 1NO DIN šina 1M [13.61.0.024.0000 - 136100240000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Opskrbni napon (VAC): 12
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 1
- Način montaže: DIN šina
- Širina u modularnim razmacima (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.