Impulsni relej FINDER 230VAC 1NO DIN šina 1M [13.81.8.230.0000 - 138182300000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Opskrbni napon (VAC): 230
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 1
- Način montaže: DIN šina
- Širina u modularnim razmacima (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.