Impulsni relej ACTI9 iTL 16A 230VAC / 110VDCVAC 1NO DIN šina 1M [A9C30811]
- Linija proizvoda: ACTI9 iTL
- Opskrbni napon (VAC): 230VAC / 110VDC
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 1
- Način montaže: DIN šina
- Širina u modularnim razmacima (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.