Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 16A 1NO 1NC 230V AC 1M [A9C22715]
- Linija proizvoda: ACTI9 iCT
- Nazivna radna struja (A): 16
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni napon aktiviranja (V): 230
- Vrsta napona napona upravljanja: AC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.