Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 25A 3NO 230V AC 2M [A9C20833]

ŠIFRA 2604126 EAN 3606480088582 SCHNEIDER ELECTRIC A9C20833
iCT sklopnik – 3 pola – 3 NO – 25 A – 220 do 240 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 iCT
  • Nazivna radna struja (A): 25
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 3
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.