Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 40A 2NO s ručicom AC 2M [A9C21842]

ŠIFRA 2626252 EAN 3606480096853 SCHNEIDER ELECTRIC A9C21842
iCT 40 A 2 NO 220 do 240 V 50 Hz MO kontakt
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 iCT
  • Nazivna radna struja (A): 40
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
  • Klizač za ručnu sklopku: z ročico
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.