Instalacijski sklopnik ETICON 20A 0NO 2NC bez ručice za uklju. 230V AC 1M [002461230 - R20-02]

ŠIFRA 1105317 EAN 3838895141075 ETI 002461230 - R20-02
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICON
  • Nazivna radna struja (A): 20
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 0
  • Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 2
  • Klizač za ručnu sklopku: brez ročice vklopa
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.